EATON - Wandbefestigungswinkel Z-Profil RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193451
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 95 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238024038
Sonepar Artikelnummer
121280972
Hersteller Artikelnummer
193451
Hersteller Typ
W4/8-CI
Hersteller Artikel Nr.:
193451
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
95 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
625 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.960 kg
Z-Winkelprofil zur Befestigung von CI-Gehäusen an der Wand, pulverbeschichtet grau, Abstand zwischen der Rückwand des Gehäuses und der Wand = 50 mm, max. 2 x CI43 …übereinander, Material: Stahl, verzinkt, einschließlich Befestigungsschrauben


