EATON - Wandbefestigungswinkel Z-Profil RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193452
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 95 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 875 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238024045
Sonepar Artikelnummer
121280973
Hersteller Artikelnummer
193452
Hersteller Typ
W6/12-CI
Hersteller Artikel Nr.:
193452
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
95 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
875 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Z-Winkelprofil zur Befestigung von CI-Gehäusen an der Wand, pulverbeschichtet grau, Abstand zwischen der Rückwand des Gehäuses und der Wand = 50 mm, max. 2 x CI44 …übereinander, Material: Stahl, verzinkt, einschließlich Befestigungsschrauben


