EATON - Wandbefestigungswinkel Z-Profil RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193453
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 95 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 1125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238024205
Sonepar Artikelnummer
121280974
Hersteller Artikelnummer
193453
Hersteller Typ
W8/16-CI
Hersteller Artikel Nr.:
193453
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
95 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1125 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


