EATON - Wandhalterung für USV-Anlagen Ellipse ECO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 730-80343
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340620010
Sonepar Artikelnummer
120972666
Hersteller Artikelnummer
730-80343
Hersteller Typ
ELWALL
Hersteller Artikel Nr.:
730-80343
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
255 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.150 kg


