EATON - WANDKONSOLE Z345/41/40/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071328821
Mit Piktogramm - Nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Nein
Geeignet für Dauerschaltung - Nein
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539061953
Sonepar Artikelnummer
121269060
Hersteller Artikelnummer
40071328821
Hersteller Typ
WANDKONSOLE Z345/41/40/1
Hersteller Artikel Nr.:
40071328821
Mit Piktogramm:
Nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
115 mm
Länge:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.120 kg


