Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wandler, für FI-Relais, Innendurchmesser. 210mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wandler, für FI-Relais, Innendurchmesser. 210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285604

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 0 ms

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082856045

Sonepar Artikelnummer

120803010

Hersteller Artikelnummer

285604

Hersteller Typ

PFR-W-210

Hersteller Artikel Nr.:

285604

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

0 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

1.033 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: nicht UL/CSA-zugelassen. Inkl. Schraubmontage. Alternative: Befestigungsclip für DIN-Hutschienenmontage. Technische Leitlinien: Der Durchmesser des Stromwandlers muss 1,5-mal größer gewählt werden als der Hüllendurchmesser des Durchgangsleiters., als der Hüllendurchmesser des durchgeleiteten Leiters. Verwendbar für: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4