EATON - Wandler Zählerschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147512
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081439744
Sonepar Artikelnummer
120507163
Hersteller Artikelnummer
147512
Hersteller Typ
BP-WMS-K-800/20/3
Hersteller Artikel Nr.:
147512
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
815 mm
Höhe:
2080 mm
Tiefe:
315 mm
Einbaubreite:
815 mm
Einbauhöhe:
2080 mm
Einbautiefe:
315 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
80.000 kg


