EATON - Wandlermessschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147508
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Anzahl der Felder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081439706
Sonepar Artikelnummer
120300947
Hersteller Artikelnummer
147508
Hersteller Typ
BP-WMS-ST-400A-800/20/4
Hersteller Artikel Nr.:
147508
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
815 mm
Höhe:
2080 mm
Tiefe:
415 mm
Einbaubreite:
815 mm
Einbauhöhe:
2080 mm
Einbautiefe:
415 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
125.000 kg


