EATON - Wandlermessschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147509
Mit Montageplatte - Nein
Breite - 815 mm
Höhe - 2080 mm
Tiefe - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081439713
Sonepar Artikelnummer
120507078
Hersteller Artikelnummer
147509
Hersteller Typ
BP-WMS-ST-600A-800/20/4
Hersteller Artikel Nr.:
147509
Mit Montageplatte:
Nein
Breite:
815 mm
Höhe:
2080 mm
Tiefe:
415 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
125.000 kg
Eaton Wandlermessschrank, 600 A / 800 A Wandlereingang, 20-polig, 4-feldrig (BP-WMS-ST-600A-800/20/4). Komplett-Zähler- und Messschrank mit integrierten Stromwandlern.


