EATON - Wandlermessschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147513
Mit Montageplatte - Nein
Breite - 1015 mm
Höhe - 2080 mm
Tiefe - 315 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081439751
Sonepar Artikelnummer
120507164
Hersteller Artikelnummer
147513
Hersteller Typ
BP-WMS-K-1000/20/3
Hersteller Artikel Nr.:
147513
Mit Montageplatte:
Nein
Breite:
1015 mm
Höhe:
2080 mm
Tiefe:
315 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
90.000 kg
Eaton Wandlermessschrank, Kabelabgang, 1000 A, 20-polig, 3-feldrig (BP-WMS-K-1000/20/3).


