EATON - Wandlermessschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168097
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Breite - 815 mm
Höhe - 2080 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081646739
Sonepar Artikelnummer
120507233
Hersteller Artikelnummer
168097
Hersteller Typ
BPM-WMS-T-800/20/3
Hersteller Artikel Nr.:
168097
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Breite:
815 mm
Höhe:
2080 mm
Tiefe:
315 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
80.000 kg
Eaton BPM-WMS-T Wandlermessschrank, 800 A, 20-polig, 3-feldrig, Türabgang (168097).


