Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wandlermessschrank OÖ bestückt, 300A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wandlermessschrank OÖ bestückt, 300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502584

  • Ausführung - 1-stöckig

  • Anzahl der Zählerplätze - 2

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653082859

Sonepar Artikelnummer

121233043

Hersteller Artikelnummer

EP-502584

Hersteller Typ

BP-F-WMS-O-600/20/4-300A

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502584

Ausführung:

1-stöckig

Anzahl der Zählerplätze:

2

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Mit Montageplatte:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

300 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Verteilerreihen:

1

Breite:

600 mm

Höhe:

2060 mm

Tiefe:

400 mm

Einbaubreite:

600 mm

Einbauhöhe:

2060 mm

Einbautiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

130.000 kg

Eaton Wandlermessschrank BP-F-WMS-O, Oberösterreich, bestückt, 300 A. Leistungsstarker Schrank für Anschlüsse bis 300 A nach OÖ-Netzbetreiberanforderungen, gebrauchsfertig konfektioniert.