Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wandlermessung Oberösterreich, Anreih 1200A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wandlermessung Oberösterreich, Anreih 1200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115786

  • Ausführung - 1-stöckig

  • Anzahl der Zählerplätze - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Felder - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081155279

Sonepar Artikelnummer

120505049

Hersteller Artikelnummer

115786

Hersteller Typ

XVTL-WMS-1200/AS-6/6

Hersteller Artikel Nr.:

115786

Ausführung:

1-stöckig

Anzahl der Zählerplätze:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Felder:

1

Mit Montageplatte:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsstrom:

1200 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene

Anzahl der Verteilerreihen:

1

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Einbaubreite:

500 mm

Einbauhöhe:

1900 mm

Einbautiefe:

500 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

155.000 kg

Wandler-Zählerschrank, vollständig montiert und bestückt, für individuelle Abmessungen von bis zu 1200 A, kein Anschlussschrank erforderlich, kann mit Direktmessung kombiniert werden, Höhe 2000 mm, Breite 600 mm, Tiefe 400 mm