Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wandlermessung Oberösterreich, Anreih 630A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wandlermessung Oberösterreich, Anreih 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115785

  • Ausführung - 1-stöckig

  • Anzahl der Zählerplätze - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Felder - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081155262

Sonepar Artikelnummer

120505052

Hersteller Artikelnummer

115785

Hersteller Typ

XVTL-WMS-630/AS-6/4

Hersteller Artikel Nr.:

115785

Ausführung:

1-stöckig

Anzahl der Zählerplätze:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Felder:

1

Mit Montageplatte:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsstrom:

630 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene

Anzahl der Verteilerreihen:

1

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

400 mm

Einbaubreite:

500 mm

Einbauhöhe:

1900 mm

Einbautiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

135.000 kg

Wandlermessungsschrank, komplett zusammengebaut und bestückt, für einzelne Messungen bis 630A, kein Anschlussschrank erforderlich, mit direkt Messung kombinierbar, Höhe 2000mm, Breite 600mm, Tiefe 400mm