Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wandlerrelais, 160 - 240 A, 1 Schließer + 1 Öffner

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wandlerrelais, 160 - 240 A, 1 Schließer + 1 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009737

  • Einstellbarer Strombereich - 160 .. 240 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080097372

Sonepar Artikelnummer

120204160

Hersteller Artikelnummer

009737

Hersteller Typ

ZW7-240

Hersteller Artikel Nr.:

009737

Einstellbarer Strombereich:

160 .. 240 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Einzelaufstellung

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

sonstige

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.622 kg

Wandlerrelais, Sortiment: Stromwandler-Überlastrelais ZW7, Beschreibung: Test/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Schutz bei Schweranlauf, Montagetyp: Einzelaufstellung, Hilfskontakte S = Schließer: 1 S, Hilfskontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00