Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wandwinkel für CI-Gehäuse, T=25mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wandwinkel für CI-Gehäuse, T=25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081983

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Breite - 123 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080819837

Sonepar Artikelnummer

120205105

Hersteller Artikelnummer

081983

Hersteller Typ

WBW25-ID

Hersteller Artikel Nr.:

081983

Ausführung:

Montagewinkel

Breite:

123 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

27 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.356 kg

Wandbefestigungswinkel für Tragrahmenprofil, für wandmontiertes Verteilungssystem, Installationsverteiler zur Stand-/Aufputzmontage, am Boden abgestützt, für Abstand des Montagerahmens zur Wand = 25 mm, Material: Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial