EATON - Wartungsbypass Parallel 2x20 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001-2050
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
USB-Schnittstelle - Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - Ja
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430070723945
Sonepar Artikelnummer
121237289
Hersteller Artikelnummer
9001-2050
Hersteller Typ
MBP20KIPARA
Hersteller Artikel Nr.:
9001-2050
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
SNMP:
Nein
Höhe:
129 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
592 mm
Gewicht:
19.9 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
19.900 kg


