EATON - Wassermelder,Detektor,Batt,Reinweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-500536
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Ausführung - Leckage-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653019428
Sonepar Artikelnummer
121015419
Hersteller Artikelnummer
EP-500536
Hersteller Typ
CWGA-0D/01
Hersteller Artikel Nr.:
EP-500536
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Ausführung:
Leckage-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.23 W
Mit Busankopplung:
Nein
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.080 kg


