Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wassermelder Universal, Reinweiß glänzend

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wassermelder Universal, Reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-500533

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - xComfort

  • Ausführung - Leckage-Sensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010653019442

Sonepar Artikelnummer

121015416

Hersteller Artikelnummer

EP-500533

Hersteller Typ

CWGE-0U/31

Hersteller Artikel Nr.:

EP-500533

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

xComfort

Ausführung:

Leckage-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.23 W

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.316 kg

Die xComfort LeakageStop Universal ist eine intelligente Lösung, die Wasser (Leckagen) erkennt, einen akustischen Alarm ausgibt und ein verdrahtetes Magnetventil steuert (NO- oder NC-Typ), um die Wasserversorgung abzuschalten. Sie wird über 230 VAC 50 Hz Netzspannung betrieben und kann in einem Einbaukasten montiert werden. Das 55 x 55 mm Design ist mit führenden WA-Rahmen kompatibel und unterstützt sowohl Aufputz- als auch Einbauverkabelung. Es erkennt Wasser entweder über den integrierten Wassersensor (Einzelpunkt) oder über ein externes Wassersensorkabel, selbstklebendes Flachkabel. Die Sensoreinheit kann max. 30 m vom Hauptgerät über ein 2-adriges Kabel montiert werden. Die Drucktaster des Geräts werden zum Betrieb des Geräts verwendet, z. B. zum Quittieren