EATON - Wassersensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306131
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Leckage-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238216297
Sonepar Artikelnummer
121015415
Hersteller Artikelnummer
306131
Hersteller Typ
CSEZ-01/37
Hersteller Artikel Nr.:
306131
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Leckage-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Mit Busankopplung:
Nein
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
90261089
Gewicht:
0.061 kg


