Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wassersensorkabel, Klebeband

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wassersensorkabel, Klebeband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-500545

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Leckage-Sensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653019459

Sonepar Artikelnummer

121015428

Hersteller Artikelnummer

EP-500545

Hersteller Typ

CSEZ-01/38

Hersteller Artikel Nr.:

EP-500545

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Leckage-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

0 W

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

Wassersensor-Kabel. Selbstklebendes Sensor-Flachkabel 3 m breit mit Verbindungskabel