EATON - Weichenheizungsschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983910861
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007912247586
Sonepar Artikelnummer
120212248
Hersteller Artikelnummer
983910861
Hersteller Typ
Z-WH25/2N/03-S
Hersteller Artikel Nr.:
983910861
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
8
Bemessungsspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Frequenz:
sonstige
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.725 kg


