Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wende-Polumschalter, T3, 32 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 66 °, rastend, mit 0-Stellung, 2-1-0-1-2, Abwicklungs Nr. 66

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wende-Polumschalter, T3, 32 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 66 °, rastend, mit 0-Stellung, 2-1-0-1-2, Abwicklungs Nr. 66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004373

  • Ausführung - Wende-Dahlanderschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080043737

Sonepar Artikelnummer

120207960

Hersteller Artikelnummer

004373

Hersteller Typ

T3-6-66/E

Hersteller Artikel Nr.:

004373

Ausführung:

Wende-Dahlanderschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

23.7 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.332 kg

Wende-Polumschalter, Handelsname: T3, Bem.betriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V: 32 A, Montageart: Einbau, Anzahl Baueinheiten: 6, Schaltwinkel: 66°, Betätigungsfunktion: Mit 0-(Aus)-Position, rastend, Schutzart: NEMA 1, IP65, NEMA 12, Aufdruck: 2-1-0-1-2, Designnummer: 66