Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wende-Polumschalter, T5B, 63 A, Einbau, 7 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 2-1-0-1-2, Abwicklungs Nr. 15866

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wende-Polumschalter, T5B, 63 A, Einbau, 7 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 2-1-0-1-2, Abwicklungs Nr. 15866

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214788

  • Ausführung - Wende-Dahlanderschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082147884

Sonepar Artikelnummer

120208263

Hersteller Artikelnummer

214788

Hersteller Typ

T5B-7-15866/E

Hersteller Artikel Nr.:

214788

Ausführung:

Wende-Dahlanderschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.130 kg

Wende-Polumschalter, Handelsname: T5B, Bem.betriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V: 63 A, Montageart: Einbau, Anzahl Baueinheiten: 7, Schaltwinkel: 45°, Betätigungsfunktion: Mit 0-(Aus)-Position, rastend, Schutzart: NEMA 1, IP65, NEMA 12, Aufdruck: 2-1-0-1-2, Designnummer: 15866