Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wendeschuetze, 3kW/400V, AC-betaetigt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wendeschuetze, 3kW/400V, AC-betaetigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 278060

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082780609

Sonepar Artikelnummer

121282539

Hersteller Artikelnummer

278060

Hersteller Typ

DIULM7/21(220V50HZ,240V60HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

278060

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

7 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

6

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 690 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.591 kg

Wendeschützkombination, Anwendung: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör: Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 7 A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2,2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3,5 kW, Betätigungsspannung: 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.