Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wendestarter 2,4A, 24VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wendestarter 2,4A, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197161

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080896029

Sonepar Artikelnummer

120802878

Hersteller Artikelnummer

197161

Hersteller Typ

EMS2-RO-Z-2,4-24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

197161

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2.4 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.18 .. 3 A

Leistungsaufnahme:

4.1 W

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.287 kg

Wendestarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, Beschreibung: Direktstart, Wendestart, Motorschutz, Schaltungsaufbau: Sicherheitsendstufe mit Bypass, Dreiphasentrennung, max. Bemessungsbetriebsleistung für Drehstrommotoren, 50–60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,06 - 0,75 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,18 - 2,4 A_x, Betätigungsspannung: 24 V DC, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Einbaulage: vertikal, Motoreinspeisung unten, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL508