Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Wendeverdrahtungsset DILM17…-PI durch DILM32…-PI

EATON
kopierenkopieren
EATON - Wendeverdrahtungsset DILM17…-PI durch DILM32…-PI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199460

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Wendeschaltung

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081978663

Sonepar Artikelnummer

121011683

Hersteller Artikelnummer

199460

Hersteller Typ

DILM32-XRL-PI

Hersteller Artikel Nr.:

199460

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Wendeschaltung

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.039 kg

Wendeverdrahtungssatz, Hauptstromverdrahtung für Wendekombination, verwendbar für: DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI