EATON - Wiedereinschaltger.+STM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108104
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 6
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081077588
Sonepar Artikelnummer
120925414
Hersteller Artikelnummer
108104
Hersteller Typ
Z-FW-LPE/MO
Hersteller Artikel Nr.:
108104
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
6
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Ja
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.373 kg


