EATON - Wiedereinschaltgerät, 220-240VAC, 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262514
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082625146
Sonepar Artikelnummer
120204498
Hersteller Artikelnummer
262514
Hersteller Typ
FAZ/FIP-XAWM
Hersteller Artikel Nr.:
262514
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Fernantrieb
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.298 kg


