Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Winkelrollenhebel

EATON
kopierenkopieren
EATON - Winkelrollenhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266124

  • Ausführung des Betätigungselements - Winkelrollenhebel

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.017 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082661243

Sonepar Artikelnummer

120153781

Hersteller Artikelnummer

266124

Hersteller Typ

LS-XLA

Hersteller Artikel Nr.:

266124

Ausführung des Betätigungselements:

Winkelrollenhebel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Arbeitskopf für Positionsschalter LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Bedienköpfe mit einfacher Montagetechnik können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden.