EATON - Winkelset zur Befestigung von XVTL-IC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116893
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 100 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081166336
Sonepar Artikelnummer
120504979
Hersteller Artikelnummer
116893
Hersteller Typ
XVTL-IC/BRA/SET
Hersteller Artikel Nr.:
116893
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
100 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


