EATON - WIRE SUSPENSION KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM105606M
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Chrom
Werkstoff - sonstige
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191606718
Sonepar Artikelnummer
120802193
Hersteller Artikelnummer
LUM105606M
Hersteller Typ
WIRE SUSPENSION KIT 6 METERS CRYST
Hersteller Artikel Nr.:
LUM105606M
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
sonstige
Länge:
140 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.179 kg


