EATON - Wireless Dim <(>&<)> App set – Plug-in

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300311
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Steckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238112322
Sonepar Artikelnummer
120642069
Hersteller Artikelnummer
300311
Hersteller Typ
CPAD-00/222
Hersteller Artikel Nr.:
300311
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Steckdose
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
0 .. 250 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:
0 mA
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Spannung:
196 .. 253 V
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.535 kg


