EATON - Wireless Heating

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193732
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Unterputz
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010238033566
Sonepar Artikelnummer
120554694
Hersteller Artikelnummer
193732
Hersteller Typ
CPAD-00/217
Hersteller Artikel Nr.:
193732
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Unterputz
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Nein
Handschaltung:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Ausgangsstrom:
10 A
Schaltspannung:
196 .. 253 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.242 kg


