EATON - Wireless Motion Switch CPAD-00/230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300920
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Einbau
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238132542
Sonepar Artikelnummer
120795716
Hersteller Artikelnummer
300920
Hersteller Typ
CPAD-00/230
Hersteller Artikel Nr.:
300920
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Einbau
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Ausgangsleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
196 .. 253 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.23 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.121 kg


