EATON - Wiring Set IP65, SC / CPS luminaires

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-WIRINGSET-IP
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 67 mm
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191816308
Sonepar Artikelnummer
121240071
Hersteller Artikelnummer
E-WIRINGSET-IP
Hersteller Typ
E-WIRINGSET-IP
Hersteller Artikel Nr.:
E-WIRINGSET-IP
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
67 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.036 kg


