EATON - Würfelhaube 33042 PL/PU/PR ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354451
Ausführung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539352617
Sonepar Artikelnummer
120708459
Hersteller Artikelnummer
40071354451
Hersteller Typ
WÜRFELHAUBE 33042 PL/PU/PR ISO 7010
Hersteller Artikel Nr.:
40071354451
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Erkennungsweite:
40 m
Materialstärke:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.630 kg


