Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Xboard Profi+ fest Adapter set 185mm ET

EATON
kopierenkopieren
EATON - Xboard Profi+ fest Adapter set 185mm ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120631

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081184613

Sonepar Artikelnummer

120506620

Hersteller Artikelnummer

120631

Hersteller Typ

XVTL-BP-W-8/20-185

Hersteller Artikel Nr.:

120631

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

1950 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

19.180 kg

Einbaurahmen für Installationsabgänge für Profi+ mit Türabstand 185mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial, Breite 800mm, Höhe 2000mm