Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Xboard Profi+ fest Adapter set 185mm ET

EATON
kopierenkopieren
EATON - Xboard Profi+ fest Adapter set 185mm ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120634

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081184644

Sonepar Artikelnummer

120507198

Hersteller Artikelnummer

120634

Hersteller Typ

XVTL-BP-W-10/20-185

Hersteller Artikel Nr.:

120634

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

1950 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

19.865 kg

Montagerahmen für Installationsabgänge für Profi+ mit Türabstand von 185 mm, Stahlblech, einschließlich Montagematerial, Breite 1000 mm, Höhe 2000mm