EATON - Xboard Profi+ Rahmenblende horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173672
Ausführung - Blende
Breite - 725 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081700790
Sonepar Artikelnummer
121277721
Hersteller Artikelnummer
173672
Hersteller Typ
XVTL-BP-W-8/16/18-TB
Hersteller Artikel Nr.:
173672
Ausführung:
Blende
Breite:
725 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


