EATON - xComfort Bridge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196811
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Aufputz
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008790987717
Sonepar Artikelnummer
120642063
Hersteller Artikelnummer
196811
Hersteller Typ
CBCA-00/01
Hersteller Artikel Nr.:
196811
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
Nein
Anzahl der seriellen Schnittstellen:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit integriertem GSM-Modem:
Nein
Mit integrierter DCF-Uhr:
Nein
Bemessungsspannung:
5 V
Anzahl der integrierten Eingangskanäle:
1
Anzahl der integrierten Ausgangskanäle:
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.106 kg


