Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - xComfort Heizungsaktor-Anschlusseinheit - Alpha Basic, 6 Zonen mit LED

EATON
kopierenkopieren
EATON - xComfort Heizungsaktor-Anschlusseinheit - Alpha Basic, 6 Zonen mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-501982

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagegehäuse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653063728

Sonepar Artikelnummer

121113768

Hersteller Artikelnummer

EP-501982

Hersteller Typ

CMMZ-00/54

Hersteller Artikel Nr.:

EP-501982

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagegehäuse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.430 kg

Die Connection Unit bietet eine Montagelösung für Fußbodenheizungsanwendungen, bei denen mehrere (bis zu 6) Betätigungselemente zur Steuerung von Heizkörperantrieben verwendet werden (CHVZ-01/04). Das Gerät kann entweder auf einer DIN-Schiene oder an der Wand montiert werden. Für jede Zone zeigt eine LED die Aktivität des Aktors für diese Zone an. In Konfigurationen mit der Bridge (CBCA-00/01) wird empfohlen, den Heizungsregler (CHAU-01/01-10E) zu verwenden. Für Konfigurationen, die den SHC enthalten, sollten entweder die Schalt- (CSAU-01/01-10(E)) oder Dimmaktoren (CDAU-01/04(-E)) mit der Connection Unit verwendet werden. Vorsicht! Die Connection Unit darf nur zur Steuerung von Heizkörperantrieben (CHVZ-01/04) verwendet werden, z.B. 230 VAC Lasten <2 W.