EATON - xComfort Wetterstation (Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-500527
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653018971
Sonepar Artikelnummer
121283399
Hersteller Artikelnummer
EP-500527
Hersteller Typ
CWSA-04/01
Hersteller Artikel Nr.:
EP-500527
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Leistungsaufnahme:
5.6 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258080
Gewicht:
0.350 kg


