EATON - XE-Boden-Paneel B1000 T35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107690
Breite - 900 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 35 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073559
Sonepar Artikelnummer
121269575
Hersteller Artikelnummer
107690
Hersteller Typ
XLST2J10A
Hersteller Artikel Nr.:
107690
Breite:
900 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


