EATON - XE-Boden-Paneel B1350 T35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143362
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400263
Sonepar Artikelnummer
121271143
Hersteller Artikelnummer
143362
Hersteller Typ
XLST2J135A
Hersteller Artikel Nr.:
143362
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1260 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


