EATON - XE-Boden-Paneel B35 T600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107698
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073634
Sonepar Artikelnummer
121269581
Hersteller Artikelnummer
107698
Hersteller Typ
XSPBAC0106
Hersteller Artikel Nr.:
107698
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


