EATON - XE-Boden-Paneel B850 T35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143358
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400225
Sonepar Artikelnummer
121271139
Hersteller Artikelnummer
143358
Hersteller Typ
XLST2J85A
Hersteller Artikel Nr.:
143358
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
760 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


