EATON - XE-Boden-Paneel mit Schaumstoff B1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107683
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073481
Sonepar Artikelnummer
121269570
Hersteller Artikelnummer
107683
Hersteller Typ
XLST2J12C
Hersteller Artikel Nr.:
107683
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


