EATON - XE-Boden-Paneel mit Schaumstoff B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143357
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400218
Sonepar Artikelnummer
121271138
Hersteller Artikelnummer
143357
Hersteller Typ
XLST2J135C
Hersteller Artikel Nr.:
143357
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1260 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


