EATON - XE-Boden-Paneel mit Schaumstoff B400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107679
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081073443
Sonepar Artikelnummer
121269568
Hersteller Artikelnummer
107679
Hersteller Typ
XLST2J4C
Hersteller Artikel Nr.:
107679
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


